Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12C671-04/SM
PIC12C67x 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC12Cシリーズは、8ビットCMOSマイクロコントローラ(MCU)で、Microchip製のPICRアーキテクチャを低ピン数パッケージに実装しています。これらのCMOSデバイスは今ではフラッシュベースの製品で置き換えられていますが、依然として従来型の設計で人気があります。新しい用途には、PIC12Fタイプを検討するようお勧めします。これらのPIC12C67xマイクロコントローラは、Microchip製のミッドレンジコアをベースにしており、割り込み機能、高いハードウェアスタック、12ビット幅の命令を備えています。これらのMCUは、最高2.5 MIPSで動作し、最高3.5 KBのプログラムメモリと最高128バイトのデータメモリを備えています。精度±1 %のRC発振器をオンボードに搭載しています。特長. 4 MHz CPU 35の命令 中断機能 8段のハードウェアスタック 精度4 MHzの内部RC発振器 5本のI/Oピン 4チャンネル、8ビットA/Dコンバータ(ADC) 8ビットのリアルタイムタイマ / カウンタ、8ビットのプログラム可能なプリスケーラ In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP)
- 仕様
- ファミリー名 = PIC12C
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 1024 x 14ワード
最大周波数 = 4MHz
RAMサイズ = 128 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 0
SPIチャンネル数 = 0
標準動作供給電圧 = 3 → 5.5 V
最大イーサネットチャンネル数 = 0
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(90個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























