Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC18F45K22-E/P
PIC18F2xK22 / 4xK22 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
- 仕様
- ファミリー名 = PIC18F
パッケージタイプ = PDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 40
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 32.768 kB、256 B
最大周波数 = 16MHz
RAMサイズ = 1.536 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 5
SPIチャンネル数 = 2
CANチャンネル数 = 0
プログラムメモリタイプ = フラッシュmm
PIC18F2xK22 / 4xK22 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(10個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























