Microchip マイコン, 80-Pin TQFP PIC18F87J90-I/PT
PIC18F66J90 / 67J90 / 86J90 / 87J90 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も機能性の高い8ビットデバイスです。 このシリーズには、埋め込みアプリケーションのニーズに適合させるために、包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。 PIC18F66J90 / 67J90 / 86J90 / 87J90ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと75の命令を備えています。 これらのMCUは、最高12 MIPSで動作し、最高128 KBのプログラムメモリ、最高3900バイトのRAMを搭載しています。 RC発振器をオンボードに搭載しています。
- 仕様
- ファミリー名 = PIC18F
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 80
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 128 kB
最大周波数 = 48MHz
RAMサイズ = 3.923 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 2 x 8 bit
SPIチャンネル数 = 1
USARTチャネルの数 = 2
動作温度 Min = -40 ℃mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























