Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC24HJ256GP206A-I/PT
PIC24HJxxxGPx06A / x08A / x10A 16ビットマイクロコントローラ
- 仕様
- ファミリー名 = PIC24HJ
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 64
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 16bit
プログラムメモリサイズ = 256 kB
最大周波数 = 40MIPS
RAMサイズ = 16 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 2
USARTチャネルの数 = 0
動作温度 Min = -40 ℃mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























