Microchip マイコン, 64-Pin TQFP ATXMEGA64A3-AU
- 仕様
- ファミリー名 = ATmega
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 64
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8 bit, 16bit
プログラムメモリサイズ = 64 kB
最大周波数 = 32MHz
RAMサイズ = 4 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 10
UARTチャンネル数 = 7
最大イーサネットチャンネル数 = 0
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























