Lumileds LED, 白, 表面実装, LXR8-SW27
Lumileds LUXEON MシリーズLED。Lumileds製のLUXEON MシリーズLEDは、表面実装パッケージの照光グレードLEDです。最小の70 CRI (白色LED)で最大の光束密度と効率を実現します。均一な色と光度を特長とするLUXEON M LEDは、低コスト又は高効率に備えて最適化された用途向けに設計されています。また、マルチダイデバイスにより、高輝度及び高効率を実現します。こうしたファクタにより、設計に必要なLEDの数を削減することができます。LUXEON M LEDは、その鮮明な影なしビームにより、街灯のような屋外照明用途に最適です。その他に、ダウンライト、レトロフィット照明などの用途に適しています。LUXEON M LEDの特長: 小型サイズ: 7.0 x 7.0 x 3.75 mm 屋内 / 屋外 / 産業用途向けに設計 高光束密度 高温試験済み、ビニング不要 均一な光度と色彩を最小のCRI(演色評価数)で実現: 70 12 Vパッケージ、高効率低コストドライバで使用 Energy Starのルーメンメンテナンス要件を超過
- 仕様
- LED色 = 白、実装タイプ = 表面実装、LED数 = 1、順方向電圧 = 12 V、放射束 = 4500mW、ピン数 = 3、ビュー角 = 120 °、輝度フラックス = 725 Lm、レンズ形状 = 砲弾型、シリーズ = LUXEON M
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(500個)
光エレクトロニクス製品 の新着商品
カテゴリ









![COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器] COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06916976-261028-04.jpg)









![Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器] Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06906047-261028-02.jpg)
![Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器] Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06897568-261028-02.jpg)




![LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器] LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926101-261028-02.jpg)

