Microchip PICkit 28-Pin LINバス デモンストレーションボード DM164130-3
ベアボード 2 、情報シート. PICkit 28 ピン LIN デモボード. 28 ピン LIN デモボードは、小さくシンプルなデモボードで、 LIN ベースのアプリケーションの開発を開始するのに使用できます。. 複数の PIC16F 及び PIC18F デバイスをサポートします 車載用グレードのトランシーバで、電圧レギュレータを内蔵しています 十分なプロトタイピング領域 ポテンショメータ インジケータ LED 4 プッシュボタン
- 仕様
- キット名 = PICkit 28-Pin
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)