Welwyn 巻線 抵抗器 7W 2.2kΩ ±5%, W22-2K2JI
過負荷時にワイヤが上がる最大温度が存在するため、抵抗がすでに熱を放散している場合、印加するパルスエネルギーはグラフで許容されているエネルギー未満でなければなりません。反復パルスの場合、放出される平均電力が抵抗器の連続定格電力を超えてはいけないことにも注意する必要があります。CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現
- 仕様
- 抵抗 = 2.2kΩ
定格電力 = 7W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = W20
温度係数 = ±200ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
- 抵抗(Ω)
- 2.2k
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(700個)
固定抵抗器 の新着商品
カテゴリ











