Sensata Cynergy3 リードリレー 12V dc SPST MAX:0.5 A S2-12P
- 仕様
- 接点構成 = SPST
コイル電圧 = 12V dc
取り付けタイプ = 基板実装
最大スイッチング電流 AC = 0.5 A
最大スイッチング電流 DC = 0.7 A
最大スイッチング電圧 AC = 300V
最大スイッチング電圧 DC = 350V dc
コイル抵抗 = 1000Ω
長さ = 22.86mm
奥行き = 7.62 (Dia.)mm
寸法 = 7.62 (Dia.) x 22.86mm
コイルと接点間の耐電圧 = 1kV
寿命 = 10000000 (50 W)回、1000000000 (乾燥時)回VA
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
リレー の新着商品
カテゴリ











