Sensata Cynergy3 リードリレー 24V dc SPST S2-24E
アキシャルスタイルリードリレー. Cynergy3 S2シリーズのリードリレーは、基板実装が不可能な用途向けに開発されました。 機器への取り付けを簡易化するため、リード線は非常に柔軟です。それぞれの特定用途に合わせるため、これらのアキシャルスタイルリードリレーは、様々な方法や向きで取り付けできるようになっています。 S2シリーズリードリレーには、加圧型リードスイッチの50 Wコンタクト付きのものと、又は真空リードスイッチの100 Wコンタクト付きのものがあります。. 各種取り付けオプション 50 W及び100 Wコンタクトオプション 信頼性の高いリードスイッチコンタクト
- 仕様
- 接点構成 = SPST
コイル電圧 = 24V dc
取り付けタイプ = 基板実装
最大スイッチング電流 DC = 1 A
最大スイッチング電圧 AC = 300V
最大スイッチング電圧 DC = 350V dc
コイル抵抗 = 1000Ω
長さ = 22.86mm
奥行き = 7.62 (Dia.)mm
寸法 = 7.62 (Dia.) x 22.86インチ
コイルと接点間の耐電圧 = 1kV
寿命 = 10000000 (50 W)回、1000000000 (乾燥時)回VA
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
リレー の新着商品
カテゴリ











