Sensata Cynergy3 リードリレー 5V dc SPST MAX:0.5 A S2-05P

Sensata Cynergy3 リードリレー 5V dc SPST MAX:0.5 A S2-05P - Sensata / Cynergy3

アキシャルスタイルリードリレー. Cynergy3 S2シリーズのリードリレーは、基板実装が不可能な用途向けに開発されました。 機器への取り付けを簡易化するため、リード線は非常に柔軟です。それぞれの特定用途に合わせるため、これらのアキシャルスタイルリードリレーは、様々な方法や向きで取り付けできるようになっています。 S2シリーズリードリレーには、加圧型リードスイッチの50 Wコンタクト付きのものと、又は真空リードスイッチの100 Wコンタクト付きのものがあります。. 各種取り付けオプション 50 W及び100 Wコンタクトオプション 信頼性の高いリードスイッチコンタクト

仕様
接点構成 = SPST
コイル電圧 = 5V dc
取り付けタイプ = 基板実装
最大スイッチング電流 AC = 0.5 A
最大スイッチング電流 DC = 0.7 A
最大スイッチング電圧 AC = 300V
最大スイッチング電圧 DC = 350V dc
コイル抵抗 = 160Ω
長さ = 22.86mm
奥行き = 7.62 (Dia.)mm
寸法 = 7.62 (Dia.) x 22.86mm
コイルと接点間の耐電圧 = 1kV
最大スイッチング電源 DC = 50 WVA
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84444975S2-05P
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする