Sensata Cynergy3 リードリレー 24V dc SPST MAX:3 A DAT200-24
リードリレー 高出力 200 W. Cynergy3 D200シリーズ 高出力リードリレーは、200Wのスイッチング電力と7kVの接点間絶縁を備えています。D200 シリーズでは、タングステンコンタクト付きの高真空リードスイッチを使用して優れたスイッチング性能を実現しています テスト機器や高電圧電源などの用途に適しています。. スイッチング電力: 200 W コンタクト間の絶縁: 7 kV 低接触抵抗 基板実装 優れた AC 特性
- 仕様
- 接点構成 = SPST
コイル電圧 = 24V dc
取り付けタイプ = 基板実装
最大スイッチング電流 AC = 3 A
最大スイッチング電流 DC = 3 A
最大スイッチング電圧 AC = 2500V ac
最大スイッチング電圧 DC = 2500V dc
コイル抵抗 = 780Ω
長さ = 60mm
高さ = 18.5mm
奥行き = 15.8mm
寸法 = 60 x 15.8 x 18.5mm
コイルと接点間の耐電圧 = 17kV
寿命 = 1000000 (50 W)回、1000000000 (乾燥時)回℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
リレー の新着商品
カテゴリ











