Sensata Cynergy3 リードリレー 24V dc SPST MAX:2 A DAT72415
HV 真空密閉型 D シリーズ. これらの高電圧基板 / パネル取り付けリードリレーは、最大 1.5 kV の高い絶縁耐圧を有しています。用途には、テスト装置、高電圧電源などがあります。全てのモデルは信頼性が高く、高品質です。. 高出力スイッチング スルーホール基板/パネル取り付け・フライングリードタイプ 1.5 kV の高絶縁バージョンを用意 タングステン接点で高電圧スイッチングを実現
- 仕様
- 接点構成 = SPST
コイル電圧 = 24V dc
取り付けタイプ = 基板実装
最大スイッチング電流 AC = 2 A
最大スイッチング電流 DC = 2 A
最大スイッチング電圧 AC = 10000V ac
最大スイッチング電圧 DC = 10000V dc
コイル抵抗 = 350Ω
長さ = 60mm
高さ = 18.5mm
奥行き = 15.8mm
寸法 = 60 x 15.8 x 18.5mm
コイルと接点間の耐電圧 = 15kV ac/dc
寿命 = 100000000 回(電気的)℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
リレー の新着商品
カテゴリ











