Sensata Cynergy3 リードリレー 12V dc SPST MAX:2 A DAT71210S
真空封止型Dシリーズ パネル取り付け. 50 Wスイッチング 7 kV dc又はACピークスイッチング電圧 10kV接点間絶縁 17kVの接点-コイル間絶縁 絶縁抵抗 10 ;sup>;10 ;/sup>; Ω 接触抵抗 250 mΩ以下 動作時間(バウンス含む)3 ms リリース時間(バウンス含む)2 ms パネル取り付け(0.25インチ) オス端子 高電圧テスト機器や電源に最適
- 仕様
- 接点構成 = SPST
コイル電圧 = 12V dc
取り付けタイプ = 基板実装
最大スイッチング電流 AC = 2 A
最大スイッチング電流 DC = 2 A
最大スイッチング電圧 AC = 7000V ac
最大スイッチング電圧 DC = 7000V dc
コイル抵抗 = 150Ω
長さ = 60mm
高さ = 24.8mm
奥行き = 15.8mm
寸法 = 60 x 15.8 x 24.8mm
コイルと接点間の耐電圧 = 17kV ac/dc
特殊機能 = 低接触抵抗、高出力スイッチングms
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
リレー の新着商品
カテゴリ









