曜日別特売

Wickmann リセッタブルヒューズ 10A 30V dc 5A

Wickmann リセッタブルヒューズ 10A 30V dc 5A - WICKMANN

30Rシリーズラジアルリードデバイスは、スペースが問題にならず、リセット可能な保護が必要とされる、低電圧用途(-30 V)向けの過電流保護を実現します。無鉛 高速のトリップ時間 硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材質

仕様
動作電流 = 10A
定格電圧 = 30V dc
動作時間 = 14.5s
保持電流 = 5A
電流 Max = 40 A
長さ = 14mm
高さ = 25.6mm
幅 = 3mm
ターミナル材質 = 錫メッキ-銅
最小抵抗 = 0.01Ω
最大抵抗 = 50mΩ
電力損失 = 3W
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
シリーズ = 30Rmm
定格電圧(V)
30dc
定格電流(A)
最大40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(200個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8444697830R500UF
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする