Wickmann リセッタブルヒューズ 750mA 30V dc 0.35A
- 仕様
- 動作電流 = 750mA
動作時間 = 0.15s
保持電流 = 0.35A
長さ = 4.73mm
高さ = 1.25mm
幅 = 3.41mm
ターミナル材質 = はんだメッキ-銅
最小抵抗 = 0.4Ω
最大抵抗 = 1.7Ω
電力損失 = 0.8W
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
シリーズ = 1812Lmm
- 定格電圧(V)
- 30dc
- 定格電流(A)
- 最大40
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
ヒューズその他関連用品 の新着商品
カテゴリ














