Wickmann リセッタブルヒューズ 1A 60V dc 0.5A
- 仕様
- 動作電流 = 1A
動作時間 = 4s
保持電流 = 0.5A
長さ = 7.9mm
高さ = 13.7mm
幅 = 3.1mm
ターミナル材質 = 錫メッキ-銅
最小抵抗 = 0.5Ω
最大抵抗 = 1.17Ω
電力損失 = 0.77W
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
動作温度範囲 = -40 → +85 ℃mm
- 定格電圧(V)
- 60dc
- 定格電流(A)
- 最大40
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(500個)
ヒューズその他関連用品 の新着商品
カテゴリ














