Wurth Elektronik LED, 緑, 表面実装, 3020, 155124VS73200
WL-SMSW SMDサイドビューチップLED. WL-SMSWシリーズの単色サイドビューSMD 1204チップLED(無色透明レンズ付き)は、ディスプレイとインジケータにエッジ照明が必要な用途に最適です。 このLEDには高効率と長寿命という特徴があり、小型サイズながら120 °の視野角が実現されています。. 業界標準の小さな1204 SMTパッケージ 自動装着機との互換性 サイド照明とエッジ照明の用途に最適
- 仕様
- LED色 = 緑
パッケージタイプ = 3210 (1204)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2 V
光度 = 50 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 120 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 573 nm
シリーズ = WL-SMSWmm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
光エレクトロニクス製品 の新着商品
カテゴリ









![COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器] COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06938710-261028-02.jpg)









![Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器] Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06906047-261028-02.jpg)
![Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器] Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06897568-261028-02.jpg)




![LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器] LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926101-261028-02.jpg)

