SLDS(セルデス)
気密・防水用・強粘着両面テープ SLDS(セルデス)スロープ固定用テープ
幅(mm)
100
色
ブラック
長さ(m)
20
基材
ボリエチレンクロス
粘着剤
アクリル系
主な用途
気密・防水用
特性
強粘着両面
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84698147
-
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
離島
1
お送りできません