曜日別特売

パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD92~

パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD92~ - SMCパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD92~ - SMCパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD92~ - SMCパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD92~ - SMCパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD92~ - SMCパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD92~ - SMCパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD92~ - SMC

・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上

サイズ90最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃材質(ボディ)青銅弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ
1488件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
材質(シール)
管接続口径
定格電圧(V)
接続方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04325715JSXD92-BE20F-1CSコンジット(サージ電圧保護回路付)EPDM2AC100ねじ
62,760
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
04325731JSXD92-BE20F-1CS-Dコンジット(サージ電圧保護回路付)EPDM2AC100ねじ
62,920
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
04325740JSXD92-BE20F-1DNDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)EPDM2AC100ねじ
62,260
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
04325749JSXD92-BE20F-1DN-DDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)EPDM2AC100ねじ
62,430
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
04325758JSXD92-BE20F-1DSDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)EPDM2AC100ねじ
62,590
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
04325767JSXD92-BE20F-1DS-DDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)EPDM2AC100ねじ
62,760
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
04325776JSXD92-BE20F-1DZDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)EPDM2AC100ねじ
63,420
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
04325785JSXD92-BE20F-1DZ-DDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)EPDM2AC100ねじ
63,580
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
04325801JSXD92-BE20F-1GS基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)EPDM2AC100ねじ
62,480
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
04325810JSXD92-BE20F-1GS-D基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)EPDM2AC100ねじ
62,650
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
04325819JSXD92-BE20F-1WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されませんEPDM2AC100ねじ
62,920
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
04325828JSXD92-BE20F-1WN-DM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されませんEPDM2AC100ねじ
63,090
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
04325837JSXD92-BE20F-2CSコンジット(サージ電圧保護回路付)EPDM2AC200ねじ
62,760
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
04325846JSXD92-BE20F-2CS-Dコンジット(サージ電圧保護回路付)EPDM2AC200ねじ
62,920
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
04325855JSXD92-BE20F-2DNDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)EPDM2AC200ねじ
62,260
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
04325871JSXD92-BE20F-2DN-DDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)EPDM2AC200ねじ
62,430
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
04325880JSXD92-BE20F-2DSDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)EPDM2AC200ねじ
62,590
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
04325889JSXD92-BE20F-2DS-DDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)EPDM2AC200ねじ
62,760
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
04325898JSXD92-BE20F-2DZDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)EPDM2AC200ねじ
63,420
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
04325907JSXD92-BE20F-2DZ-DDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)EPDM2AC200ねじ
63,580
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
04325916JSXD92-BE20F-2GS基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)EPDM2AC200ねじ
62,480
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
04325925JSXD92-BE20F-2GS-D基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)EPDM2AC200ねじ
62,650
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
04325941JSXD92-BE20F-2WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されませんEPDM2AC200ねじ
62,920
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
04325950JSXD92-BE20F-2WN-DM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されませんEPDM2AC200ねじ
63,090
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
04325959JSXD92-BE20F-3CSコンジット(サージ電圧保護回路付)EPDM2AC120(110)ねじ
62,760
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
04325968JSXD92-BE20F-3CS-Dコンジット(サージ電圧保護回路付)EPDM2AC120(110)ねじ
62,920
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
04325977JSXD92-BE20F-3DNDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)EPDM2AC120(110)ねじ
62,260
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
04325986JSXD92-BE20F-3DN-DDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)EPDM2AC120(110)ねじ
62,430
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
04325995JSXD92-BE20F-3DSDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)EPDM2AC120(110)ねじ
62,590
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
04326011JSXD92-BE20F-3DS-DDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)EPDM2AC120(110)ねじ
62,760
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
04326020JSXD92-BE20F-3DZDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)EPDM2AC120(110)ねじ
63,420
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
04326029JSXD92-BE20F-3DZ-DDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)EPDM2AC120(110)ねじ
63,580
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
04326038JSXD92-BE20F-3GS基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)EPDM2AC120(110)ねじ
62,480
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
04326047JSXD92-BE20F-3GS-D基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)EPDM2AC120(110)ねじ
62,650
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
04326056JSXD92-BE20F-3WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されませんEPDM2AC120(110)ねじ
62,920
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
04326065JSXD92-BE20F-3WN-DM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されませんEPDM2AC120(110)ねじ
63,090
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
04326081JSXD92-BE20F-4CSコンジット(サージ電圧保護回路付)EPDM2AC220ねじ
62,760
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
04326090JSXD92-BE20F-4CS-Dコンジット(サージ電圧保護回路付)EPDM2AC220ねじ
62,920
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
04326099JSXD92-BE20F-4DNDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)EPDM2AC220ねじ
62,260
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
04326108JSXD92-BE20F-4DN-DDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)EPDM2AC220ねじ
62,430
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
04326117JSXD92-BE20F-4DSDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)EPDM2AC220ねじ
62,590
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
04326126JSXD92-BE20F-4DS-DDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)EPDM2AC220ねじ
62,760
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
04326135JSXD92-BE20F-4DZDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)EPDM2AC220ねじ
63,420
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
04326151JSXD92-BE20F-4DZ-DDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)EPDM2AC220ねじ
63,580
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
04326160JSXD92-BE20F-4GS基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)EPDM2AC220ねじ
62,480
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
04326169JSXD92-BE20F-4GS-D基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)EPDM2AC220ねじ
62,650
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
04326178JSXD92-BE20F-4WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されませんEPDM2AC220ねじ
62,920
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
04326187JSXD92-BE20F-4WN-DM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されませんEPDM2AC220ねじ
63,090
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
04326196JSXD92-BE20F-5CSコンジット(サージ電圧保護回路付)EPDM2DC24ねじ
62,760
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
04326205JSXD92-BE20F-5CS-Dコンジット(サージ電圧保護回路付)EPDM2DC24ねじ
62,920
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする