アタックベース
ピンソニックパンツ
中綿を挟み込んだ防風の三層生地を採用した機能的かつスタイリッシュな防風ピンソニックシリーズ
ストレッチ素材のニットと切り替えることで機動力を高めたアクティブ仕様
用途
作業
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00589438
53022
L
74
78~103
¥
4,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589447
53022
LL
76
82~107
¥
4,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589456
53022
3L
78
88~113
¥
4,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589465
53022
4L
80
94~119
¥
4,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589481
53022
5L
80
100~125
¥
4,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00589429
53022
M
72
74~99
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください