曜日別特売

Arcol Ohmite セラミック 抵抗器 2.5W 270Ω ±10%, EY271KE

Arcol Ohmite セラミック 抵抗器 2.5W 270Ω ±10%, EY271KE - ARCOL(OHMITE)
仕様
●抵抗:270Ω●定格電力:2.5W●許容差:±10%●テクノロジー:セラミック●シリーズ:EY●温度係数:Minimum of -1200ppm/℃●動作温度 Min:-40℃●EYシリーズアキシャル抵抗器. Ohmite EYシリーズセラミック複合抵抗器は、大エネルギー処理能力が重視される各種用途向けに設計されています。このアキシャル抵抗器は、サージ、高ピーク電力、又はインパルスエネルギーが懸念される用途に最適です。EYアキシャル抵抗器は、従来の薄膜抵抗器や巻線抵抗器と比べて、接断に対する高い信頼性を実現するユニークな設計を特長としています。. 特長. 自動配置装置で使用可能 高ピーク電力及び高エネルギー用途に適合 RoHS 鉛フリー終端 最大2.5 W @ +25 ℃ 最大400 J
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00837360EY271KE
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする