Arcol Ohmite セラミック 抵抗器 2.5W 4.7kΩ ±10%, EY472KE
- 仕様
- ●抵抗:4.7kΩ●定格電力:2.5W●許容差:±10%●テクノロジー:セラミック●シリーズ:EY●温度係数:Minimum of -1200ppm/℃●動作温度 Min:-40℃●EYシリーズアキシャル抵抗器. Ohmite EYシリーズセラミック複合抵抗器は、大エネルギー処理能力が重視される各種用途向けに設計されています。このアキシャル抵抗器は、サージ、高ピーク電力、又はインパルスエネルギーが懸念される用途に最適です。EYアキシャル抵抗器は、従来の薄膜抵抗器や巻線抵抗器と比べて、接断に対する高い信頼性を実現するユニークな設計を特長としています。. 特長. 自動配置装置で使用可能 高ピーク電力及び高エネルギー用途に適合 RoHS 鉛フリー終端 最大2.5 W @ +25 ℃ 最大400 J
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(100個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









