曜日別特売

Arcol Ohmite シャーシ取り付け抵抗器,300W,1.6Ω,±10%

Arcol Ohmite シャーシ取り付け抵抗器,300W,1.6Ω,±10% - ARCOL(OHMITE)
仕様
●抵抗:1.6Ω●定格電力:300W●シリーズ:280●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±10%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだ●動作温度 Min:+25℃●動作温度 Max:+400℃●最小温度係数:-400ppm/℃●最大温度係数:+400ppm/℃●Ohmite 280 CorribRシリーズ固定抵抗器. Ohmite 280 シリーズのヘビーデューティパワー抵抗器には、波形の抵抗線が使用されます。このワイヤは、保護ホウロウコーティングによってセラミックコアに融着されているため、耐久性が向上しています。波形ワイヤとリブ付き構造により、 Rapid Cooling が可能になります。中空コアユニットを使用すると、この電力抵抗器をブラケットとスルーボルトでシャーシ表面に固定できます。. 特長と利点:. 穴付きスズめっきラグ端子. 調整可能な 300 W モデルには、調整可能なラグが付属します. 許容差: ±10 %. 過負荷:定格ワット数の 10 倍で 5 秒間. 750 W 以上のモデルはシリコンコーティングが施されています. 製品の用途:. この電力抵抗器は、高電流容量で低抵抗が必要な用途に適しています。たとえば、 300 W モデルの抵抗は 0.1 Ω という低い値になっています。この電力抵抗器は、ダイナミックブレーキやモータ始動用途に最適です。
寸法(mm)
28.58(Dia.)×215.9、全体長=215.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00836906C300K1R6E
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする