曜日別特売

Arcol Ohmite 面実装抵抗, 1632, 1W MCS1632R050FER

Arcol Ohmite 面実装抵抗, 1632, 1W MCS1632R050FER - ARCOL(OHMITE)
仕様
●テクノロジー:金属合金●パッケージ/ケース:1632●許容差:1%●定格電力:1W
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(5000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00837308MCS1632R050FER
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする