Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 1W 1Ω ±1%, 41F1R0E
- 仕様
- ●抵抗:1Ω●定格電力:1W●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●シリーズ:41●温度係数:±50ppm/℃●動作温度 Min:+25℃●Ohmite 40シリーズ巻き線型アキシャル抵抗器. Ohmite 40シリーズアキシャル抵抗器は、セラミックコア製で、シリコンセラミックコンフォーマルコーティングが施されています。これらのアキシャル抵抗器は、熱衝撃に対する優れた耐性と低い温度係数を備えています。40シリーズアキシャル抵抗器は、耐久性の高い経済的なソリューションです。総溶接構造が採用されていて、高温条件下で優れた安定性を提供します。. 特長. 巻線構造 はんだコーティング銅クラッドアキシャル端子 標準公差1 %及び5 %のものを用意. 製品用途の情報. 40シリーズアキシャル抵抗器は、産業機器、通信機器、商用機器など、幅広い用途で使用できます。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









