曜日別特売

Arcol Ohmite SMDレジスタ, 2mΩ, 0402 (1005M), 4W EBWA-NR0020FE

Arcol Ohmite SMDレジスタ, 2mΩ, 0402 (1005M), 4W EBWA-NR0020FE - ARCOL(OHMITE)
仕様
●抵抗:2mΩ●テクノロジー:ニクロム●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:4W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:EBW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+170℃●BN ES ISO9001: 2008 ISO/TS16949: 2009. Ohmite EBWシリーズ電流検出抵抗器. OhmiteのEBWシリーズ電流検出抵抗器には電子ビーム溶接技術が採用されています。電子ビーム溶接技術により、異なる合金を優れた精度と公差で結合できます。EBWシリーズ電流検出抵抗器は、低いインダクタンス、卓越した長期安定性、厚銅コネクタを備えています。EBW電流検出抵抗器は、リフローはんだ付けの銅に溶接することで取り付けることができます。これらの表面実装抵抗器は、+350 (30秒間)又は+250 (10分間)のはんだ付け温度に耐えることができます。. 特長. EBWA-M及びEBWB-Mモデルはマンガニン製 EBWA-N及びEBWB-NモデルはNiCr合金製 EBWAモデルは、最大100 Aで5 Wの電力に対応(@ 0.5Ω) EBWBモデルは、7 Wの定電力(@ 0.2 mΩ)及び180 Aの連続負荷(@ 0.2 mΩ)に対応. 製品用途の情報. 適した用途には、周波数コンバータ、高電流車載用途、ハイブリッド電源用の電流センサがあります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00837299EBWA-NR0020FE
オープン
¥539,800
¥593,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする