- 仕様
- ●ケーブルクリップ/クランプ スタイル: ケーブルクリップ●固定方法: 表面実装●材質: 銅●色: ナチュラル●長さ: 7mm●幅: 5.5 mm●深さ: 2.55mm●寸法 [L x W x D]: 7 x 5.5 x 2.55mm●EZ Boardware SMTケーブルクリップ. 絶縁ケーブルと一緒に使用するEZ Boardware SMTケーブルクリップ製品のサイズは直径0.9 mmから3 mmで、アース型の同軸ケーブルと一緒に使用できます。 EZ Boardware銅合金、スズめっきのSMTケーブルクリップは、その他のコンポーネントと一緒にリフローはんだ付けで接合でき、低プロファイルで、実装面積が小さいです。 同軸アース及びケーブル保持: ; 788-4833 788-4833 : 直径1.12 mm: 直径0.9 mm x 2 ; 788-4830 788-4830 : RG174、RG179、RG316: 1.0 mm x 3又は直径1.5 mm x 2 ; 788-4849 788-4849 : 1.5 mm x 2又は直径2.0 mm x 1 ; 788-4842 788-4842 : RG58: 2.0 mm x 3又は直径3.0 mm x 1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(1300個)