HARWIN 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装

HARWIN 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 - HARWIN
仕様
●極数: 20●行数: 2●ピッチ: 2mm●タイプ: ソケットストリップ●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ライトアングル●結線方法: はんだ●定格電流: 1.5A●コンタクト材質: 青銅●Harwin M22シリーズ2 mm基板ソケット. M22シリーズ基板スルーホール取り付け業界標準ソケットは、ファインピッチが2 mmで、基板対基板用途向けに設計されています。このM22シリーズコネクタは、高品質でコンパクトな設計を採用し、基板密度の増大及び高さ制限に関する設計要件を満たしています。このM22ソケットのハウジングは、UL94V-0高温液晶ポリマー製で、SMTタイプと同じリフローはんだ付けプロセスに耐えられます。耐久性の高い金めっきデュアルビームコンタクトは電気接続を改善し、コネクタ全体の信頼性を高めます。 このM22基板ソケットコネクタには、1列 / 2列構成及びさまざまなコンタクト数を用意しています。. 特長と利点. ファインピッチ: 2 mm 小型設計 高温熱可塑性樹脂製ハウジング 信頼性の高いデュアルビームコンタクト 挿抜回数: 最大300回 最大定格電流: 2 A/コンタクト. 製品用途の情報. このM22シリーズ基板ソケットは幅広い用途に適し、組み込みPC、マザーボード、電子システムでは、標準コネクタとしての地位を確立しています。主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。.
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(30個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00842829M22-6361042
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする