HARWIN ジャンパ M7565-05, メス, ストレート, グレー, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチ

HARWIN ジャンパ M7565-05, メス, ストレート, グレー, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチ - HARWIN
仕様
●タイプ: 上部開口●極数: 2●ピッチ: 2.54mm●オス/メス: メス●色: グレー●行数: 1●長さ: 6.3mm●幅: 5mm●深さ: 2.3mm●コンタクト材質: リン青銅●表面処理:コンタクト: 金●方向: ストレート●最大接触抵抗: 25mΩ●2.54 mm上部開口ジャンパ(シャント). Harwinの上部開口2.54 mmピッチジャンパソケット(シャント)は、M20製品ピンヘッダ(代表品番 ; 745-7040 745-7040 )と組み合わせての使用に最適です。SMTタイプ(代表品番 ; 681-2880 681-2880 )とスナップ式(代表品番 ; 547-3166 547-3166 )もあります。 上部開口タイプなので、テストプローブを使用できます。 ツインビームコンタクトが高い信頼性を実現しています。 小型なので、縦横隣り合わせで使用できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00844195M7565-05
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする