曜日別特売

HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.0mm 2列 M80-8281642

HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.0mm 2列 M80-8281642 - HARWIN
仕様
●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 16●行数: 2●接続方向: ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●コンタクト材質: リン青銅●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●DILプラグ、ラッチ - 垂直SMT. このL-Tek DIL 180° SMTヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-827はフリクションラッチ付き M80-828はラッチ付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(13個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00843976M80-8281642
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする