曜日別特売

HARWIN ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 M50-3502542

HARWIN ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 M50-3502542 - HARWIN
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
●シリーズ: Archer M50●ピッチ: 1.27mm●極数: 50●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: アンシュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.0A●テールピン長: 2.3mm●対応ピン長: 3.0mm●Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(120個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00842768M50-3502542
オープン
56,980
値下げ
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする