曜日別特売

Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 3.5A, 125V ac/dc 025103.5MXL

Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 3.5A, 125V ac/dc 025103.5MXL - LITTELFUSE
仕様
●定格電流: 3.5A●リード方向: アキシャル●定格電圧: 125V ac/dc●溶断速度: FF●本体直径: 2.8mm●本体長さ: 7.11mm●ワイヤ長さ: 27.78mm●遮断容量最大電圧 R: 300 A @ 125 V dc、50 A @ 125 V ac●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●ワイヤ直径: 0.64mm●UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00843127025103.5MXL
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする