曜日別特売

Bel-Stewart RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, 0813-1X1T-57-F

Bel-Stewart RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, 0813-1X1T-57-F - Bel-Stewart
仕様
●オス/メス: メス●シールドタイプ: STP●方向: ストレート●長さ: 13.61mm●幅: 16.79mm●深さ: 30.48mm●シリーズ: MagJack●Stewart Magjack コネクタモジュール. Stewart Magjackコネクタモジュールシリーズには、Belコネクタと磁石を組み合わせた内蔵デバイスが用意されています。これらのモジュールは、以前は複数(7つ以上)のディスクリート部品によって実行されていた信号処理、EMI抑制、信号絶縁を実現しています。Magjackコネクタにより、基板設置面積が1つのRJポートあたり50 %以上削減されています。どのモデルも信頼性と優れた品質を兼ね備えています。. 特長. ストレートとライトアングルを用意. 実装タイプ: スルーホール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
008440550813-1X1T-57-F
オープン
¥999
¥1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする