ローム 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-323HE ショットキーバリア 550mV
- 仕様
- ●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-323HE●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 40V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 550mV●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 10A●ローム ショットキーバリアダイオード 1 → 30 A
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(100個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









