- 仕様
- ●ファミリー名: CY8C29●パッケージタイプ: SSOP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: CPU●データバス幅: 32bit●プログラムメモリサイズ: 32 kB●最大周波数: 24MHz●RAMサイズ: 2 kB●USBチャンネル: 1●SPIチャンネル数: 1●UARTチャンネル数: 1●動作温度 Max: +85 ℃mm●強力なハーバードアーキテクチャプロセッサ 最大24 MHzのM8Cプロセッサ速度 2つの8×8乗算回路、32ビット累算 高速で低電力 動作電圧: 3.0 → 5.25 V オンチップのスイッチモードポンプ(SMP)を使用して、動作電圧を1.0 Vまで下げることが可能 産業用温度定格: -40 → +85 ℃ Advanced Peripherals ( PSoC R ブロック レールツーレールアナログ PSoC ブロック x 12 の特長: 最大 14 ビットのアナログ - デジタルコンバータ( ADC ) 最大 9 ビット D/A コンバータ( DAC ) プログラマブルゲインアンプ( PGA ) プログラマブルフィルタ及びコンパレータ 16 個のデジタル PSoC ブロックの特長: 8 → 32 ビットタイマ及びカウンタ、 8 及び 16 ビットパルス幅変調器( PWM ) 巡回冗長検査( CRC )および擬似ランダムシーケンス( PRS )モジュール 最大 4 個の全二重ユニバーサル非同期レシーバトランスミッタ( UART ) 複数のシリアルペリフェラルインターフェース( SPI )マスタ又はスレーブ すべての汎用 I/O ( GPIO )ピンに接続できます ブロックを組み合わせることで、複雑な周辺機器を作成できます 精密でプログラム可能なクロック周波数 内部 ± 5 % ( 1 ) 24 / 48 MHz メイン発振器 24 / 48 MHz 、オプションの 32.768 kHz 水晶が付属しています オプションの外部発振器、最大 24 MHz ウォッチドッグ及びスリープ用の内部発振器です 柔軟性の高いオンチップメモリ 32 KB のフラッシュプログラムストレージ、 50000 回の消去 / 書き込みサイクル 2 KB の静的ランダムアクセスメモリ( SRAM )データストレージ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(47個)