Infineon コントローラ USB CY7C68013A-100AXC
- 仕様
- ●トランシーバ数: 1●データレート: 480Mbps●インターフェース: コントローラIC●電源タイプ: 単一電源●ESD保護: あり●標準シングル供給電圧: 3.3 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TQFP●ピン数: 100●寸法: 20×14×1.4mm●高さ: 1.4mm●長さ: 20mm●動作温度 Max: +75 ℃●幅: 14mm●サイプレスセミコンダクタ USBコントローラ / 高速USB周辺機器 / EZ-USB. EZ-USB AT2LP は、USBポートとATA/ATAPIベースの大容量記憶装置ポート間のブリッジ機能を搭載しています。 EZ-USB FX2LP 低消費電力でありながら高集積のUSB 2.0マイクロコントローラです。 EZ-USB NX2LP-Flex 複数の機能を備え、低消費電力のプログラマブルUSB NANDコントローラです。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(72個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









