Honeywell, Gauge Pressure Sensor, 差動

Honeywell, Gauge Pressure Sensor, 差動 - honeywell
仕様
●圧力の読取りタイプ: 差動●最小圧力: 0psi●最大圧力の読み: 1psi●許容差: ±1 %●出力タイプ: ホイートストンブリッジ●メディアは、測定: 空圧流体●アナログ出力: 0→ 18 mV●応答時間: 100 μs●電源電圧: 20 V dc●材質: プラスチック●動作温度 Min: -40℃●Sensym SCXシリーズ. 高精度を必要とする圧力用途向けのコスト効果の高いソリューション 0 → 70 ℃の温度範囲で正確かつ安定した出力を提供するように設計された内部校正 / 温度補償センサ ゼロ校正、スパン校正済み 低電力用途向け高インピーダンス 空気や乾性ガスなどの腐食性のない非イオン性液体での用途向け
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(25個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00854345SCX01DN
オープン
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする