曜日別特売

Honeywell リニアトランスデューサ リニア測定 , SPS-L075-HALS

Honeywell リニアトランスデューサ リニア測定 , SPS-L075-HALS - honeywell
仕様
●エンコーダー技術: リニア測定 ●ストローク: 75mm●電源電圧: 6 → 24 V dc●IP保護等級: IP54●全体の高さ: 28.2mm●全体の幅: 18mm●全体的な深さ: 145mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +125℃●許容電流値: 0 → 32mA●Honeywell SPSシリーズ(スマート位置センサ). スマート位置センサ(SPS)は、シンプルな非接触デザインのセンサです。機械的な故障がなく、摩損が低減し、信頼性と耐久性が向上し、ダウンタイムが最小で済みます。 このセンサは、センサを基準とした磁石の位置を感知します。さまざまな感知範囲の製品を取り揃えています。 特許取得済みのASIC (用途特化型集積回路)とMR (磁気抵抗)センサを組み合わせ、移動物体に取り付けられた磁石の位置を正確に検知することができます。. 自己診断機能 特許取得済みのMRセンサ及びASICテクノロジーとの組み合わせ 供給電圧: 4.75 → 5.25 V dc 動作温度: -40 → 125 ℃ 保護等級: IP67 / IP69K. 考えられる用途: 産業用: バルブ位置 原材料処理 プラスチック成形 カッティング及びスリッティング ウエハー処理 CNCマシン 輸送: エンジンのトランスミッション 旅客バスの水平位置 クレーン付きトラックのアウトリガー位置 質量のある機器のアタッチメントの識別 油圧シリンダ 船舶用モータ 航空宇宙: 航空機のアクチュエータ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00853241SPS-L075-HALS
オープン
¥58,980
¥64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする