ローム 整流ダイオード, 100mA, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-923 ショットキーバリア
- 仕様
- ●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-923●最大連続 順方向電流: 100mA●ピーク逆繰返し電圧: 40V●整流タイプ: ショットキーダイオード●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ROHM の 40 V ショットキーバリアダイオードは、エピタキシャル平面型構造になっています。小型モールドタイプで、主に小電流整流用途で使用されます。高い信頼性 低VFエピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型モールドタイプで、主に小電流整流用途で使用されます。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(8000個)
光エレクトロニクス製品 の新着商品
カテゴリ









![COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器] COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06916976-261028-04.jpg)









![Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器] Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06906047-261028-02.jpg)
![Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器] Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06897568-261028-02.jpg)




![LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器] LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926101-261028-02.jpg)

