Kingbright LED, 緑,赤, 表面実装, 3025, KPBL-3025SURKCGKC
- 仕様
- ●LED色: 緑,赤●パッケージタイプ: 3025 (1210)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 2●順方向電圧: 2.5 V●光度: 120 mcd、600 mcd●ピン数: 4●ビュー角: 100 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 570 / 630 nm●寸法: 3×2.5×1.4mm●Kingbright SMTチップLED 1109 (3025)パッケージ. Kingbrightのこのシリーズの表面実装(SMT) LEDは、標準1109パッケージで提供されます。 SMT 1109シリーズの2色LEDは、低消費電力と広視野角を特長としています。 SMT 1109 LEDは、バックライトやインジケータなどの用途に最適です。. 1109 2色LEDの特色: 1109パッケージ 寸法: 3.0×2.5 mm 120°の広視野角 さまざまな色を選択可能 様々なレンズタイプ(インナーレンズを含む) 低消費電力
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2000個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









