Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-1503GC
- 仕様
- ●LED色: 緑●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 100 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 30°●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 568 nm●寸法: 5 (Dia.) x 8.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(1000個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









