Kingbright LED, RGB, 表面実装, 5 mm (T-1 3/4), KPFA-3010RGBC-11
- 仕様
- ●LED色: RGB●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 3●順方向電圧: 2.5 V、4 V、4.1 V●光度: 70 mcd、140 mcd、300 mcd●ピン数: 4●ビュー角: 120 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 465 / 525 / 621 nm●寸法: 3×1×1.5mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2000個)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ

























