曜日別特売

Kingbright LED, 緑, 表面実装, サイドビュー, KPA-3010ZGC

Kingbright LED, 緑, 表面実装, サイドビュー, KPA-3010ZGC - KINGBRIGHT
仕様
●LED色: 緑●パッケージタイプ: サイドビュー●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 4.1 V●光度: 400 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 525 nm●寸法: 3×1×2mm●Kingbright SMT Chip LED 3010 (1104)パッケージ. KingbrightのチップLED 3010シリーズのLEDは、業界標準の1104パッケージに収められています。 これらの表面実装(SMT) LEDは、ライトアングルパッケージに収められています。 低消費電力と広視野角のチップLED 1104 LEDは、バックライトやインジケータなどの用途に最適です。. 3010 LEDの特長: パッケージサイズ: 3.0×1.0×2.0 mm ライトアングルパッケージ 視野角140 °
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00856375KPA-3010ZGC
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする