曜日別特売

Kingbright LED, オレンジ, 表面実装, 3216, KPTR-3216SECK

Kingbright LED, オレンジ, 表面実装, 3216, KPTR-3216SECK - KINGBRIGHT
仕様
●LED色: オレンジ●パッケージタイプ: 3216 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 250 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 601 nm●寸法: 3.2×1.6×1.05mm●Kingbright SMTリバース実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00857249KPTR-3216SECK
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする