曜日別特売

Microchip マイコン, 14-Pin PDIP PIC16F1613-I/P

Microchip マイコン, 14-Pin PDIP PIC16F1613-I/P - MICROCHIP
仕様
●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 14●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 2048ワード●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 256 B●USBチャンネル: 0●SPIチャンネル数: 0●I2Cチャンネル数: 0●PCIチャンネル数: 0mm●PIC16F1613 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00857450PIC16F1613-I/P
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする