曜日別特売

Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F630-I/SL

Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F630-I/SL - MICROCHIP
仕様
●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 14●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 1024×14ワード、128 B●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 64 B●USBチャンネル: 0●SPIチャンネル数: 0●UARTチャンネル数: 0●動作温度 Min: -40 ℃mm●PIC16F630/676 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F630/676ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSで動作し、最高1.75 KBのプログラムメモリ、64バイトのRAM、128バイトのデータEEPROMを備えています。 内蔵発振器は、出荷時に±1 %の精度で較正されています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック - MHz内蔵発振器 I/Oピン - 12 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウト検出(BOD) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP). 周辺機器. 8チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F676のみ 1個のコンパレータ 1個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(57個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00856777PIC16F630-I/SL
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする