- 仕様
- ●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: PDIP ●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 14●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 14 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 1.024 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC16F1615 / 1619 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC16Fシリーズのマイクロコントローラは、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン / パッケージオプションに組み込んだ8ビットMCUです。 PIC16F1615 / 1619マイクロコントローラはMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースに、様々なペリフェラルを統合しています。このため、これらのデバイスは、汎用用途や小規模なモータ制御用途に幅広く使用できます。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 内部発振器 12又は18 I/Oピン パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) ブラウンアウトリセット(BOR) ウィンドウ型ウォッチドッグタイマ(WWDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD) 低電圧プログラミング(LVP). 周辺機能. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F1615 8チャンネル、PIC16F1619 12チャンネル 8ビットD/Aコンバータ(DAC) 電圧基準 ゼロクロス検出(ZCD) キャプチャ / コンペア / PWM (CCP)モジュール x 2 2個のコンパレータ 24ビット信号測定タイマ(SMT) x 2 角度タイマ メモリスキャン(CRC / SCAN)による巡回冗長検査 PID (Proportional-Integral-Derivative)機能付き数値演算アクセラレータ ゼロクロス検出器 電圧リファレンスモジュール ハードウェア制限タイマ(HLT)付き8ビットタイマ x 4 16ビットタイマ x 3 ペリフェラルピン選択(PPS) コンプリメンタリ波形発生器(CWG) 設定可能なロジックセル(CLC) x 2 拡張USART (EUSART) SPI / I2Cシリアル通信
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(30個)