- 仕様
- ●ファミリー名: PIC12F●パッケージタイプ: TSSOP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 14●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: - Kワード●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 256 B●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 1×10 bit●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●ADCユニット数: 1mm●PIC12F1822 - 1840 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。 当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。 PIC12F1822 - 1840ファミリのマイクロコントローラは、深いハードウェアスタックと49個の命令を備えた、Microchipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最大8 MIPSで動作し、3.5 KBのプログラムメモリと128バイトのデータメモリを備えています。 精度±1 %の構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。. 特長. 49の命令 16レベルハードウェアスタック 16 MHz内蔵発振器 - 選択可能な出力範囲: 16 MHz - 31 kHz I/Oピン - 6 コンパレータ - 1 4チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) 4チャンネル静電容量式タッチセンサ(mTouch(TM))モジュール 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ 強化されたキャプチャ - コンペア - PWM (ECCP)モジュール - 1 SPI及びI2C(TM)備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP) EUSART インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) 超低消費電力(XLP)テクノロジー
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(96個)