Recom スイッチング電源 12V dc 420mA 5W RAC05-12SC
- 仕様
- ●出力電圧: 12V dc●出力電流: 420mA●定格電力: 5W●出力数: 1●入力電圧: 80 → 264V ac●実装タイプ: PCBマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 50.9mm●幅: 25.5mm●奥行き: 15.65mm●効率: 76%●最低温度: -25℃●EN-60950-1、UL-60950-1. Recom 5 W基板取り付け密閉型スイッチモードAC-DC電源 - RAC05/Cシリーズ. Recom RAC05/Cは5 W密閉電源のシリーズの1つです。 この整流AC/DCコンバータは、ユニバーサル出力と最大77 %の高効率を提供します。 低スタンバイ電力消費対応で、 3年保証付きです。. ユニバーサル入力電圧: 80 → 264 V ac 最大77 %の高効率 絶縁出力: 3 kV ac/1分 短絡保護 EMC: EN 55022クラスBに適合 低スタンバイ消費電力
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(10個)
スイッチング電源 の新着商品
カテゴリ























![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BK ディラック 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BK ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913479-260917-02.jpg)
![12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WT ディラック 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913488-260917-06.jpg)
![12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913488-260917-02.jpg)